FFSL-129 FFドキュメントケース
FIRE FIRSTとGUARD(スターオブライフ)によるコラボレーションドキュメントケース。
勉強や仕事の必需品を1つにまとめることが可能。
メインのファスナーにはつかみやすくデザインされたスライダーパーツを採用。
ファスナーフルオープン時は左右に大きく展開し、中には使い勝手の良いポケットを多数配置。
スマートフォンなどの収納に便利な縦長でマチも付いた多目的ポケット。
貴重品や小物の収納に便利なジッパー付きポケットを左側に配置。
手帳や読みかけの本の収納にマチ&マジックテープ付きの文庫本サイズポケットを装備。
濃いメッシュでプライバシーを保護するジッパー付き大型ポケットを右側に配置。
メッシュポケットの裏はB5サイズポケットを配置し、マジックテープにより中身の飛び出しを防止。
ペンを深く収納できるペンホルダーを2スロット装備。
軽いショックから中身を保護するクッション材を内蔵。
メインファスナーを閉じたままでもすぐに必要なものを取り出せる表面ポケットと背面ポケット。
材質ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)240×330
マチ(mm)35
内容量1個