FFAT-110 FF-NYLONラウンドリュック(レインカバー付き)

FFAT-110 FF-NYLONラウンドリュック(レインカバー付き) アークネスジャパン

メイン収納と底部の収納がそれぞれ独立した大容量バックパック。
ナイロン製の柔らかい質感。
使用頻度の高いものを収納するのに便利なトップポケット。
左右に分かれた使いやすいフロントポケット。
いつも持ち歩いておきたいものなど、使い方に合わせて収納できる下段ポケット。
ペットボトルや傘の収納に便利なベルト付きサイドポケット。
ファイルやポーチなど、普段使いに充分な収納力。
オリジナルのパーツとアクセントを盛り込んだデザイン。
急な雨などに便利なレインカバー付き。

付属品レインカバー 材質ナイロン 容量(L)約25 寸法(縦×横)(mm)500×270 マチ(mm)180 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70809716 ブラック
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70809725 グレー
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする