発泡クリップボード(縦型)
しっかりとした厚みがある発泡PP製で
軽量で耐久性に優れた、縦型クリップボードです。
用途用箋挟として
タイプタテ
材質本体:発泡PP、とじ具:鉄
サイズA4
板厚(mm)2
寸法(横×縦)(mm)225×313
綴じ枚数約50
内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。
ファイリング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72251953 | HCBTブルー | 72265567 | PPCBTブルー |
![]() |
クリップボード 縦型 PP製 | モノタロウ | 1枚 | ¥99 税込¥109 | メーカー違いの相当品です |
72251987 | HCBTブラック | 72265594 | PPCBTブラック |
![]() |
クリップボード 縦型 PP製 | モノタロウ | 1枚 | ¥99 税込¥109 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 72251953
2018-11-20
- 用途:
- 作業中の書類に記入時
MADNESS MOTORS 様
全く使えない。他の方も指摘されてますが柔らか過ぎてしっかり支えていないと記入し難い。縦に細かい筋模様が有り用紙が1~2枚だと字がガタガタになってしまう。書類を整理する為に挟むだけなら使えますが、画像の様に記入時にはとても使えません。失敗作です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 72251953
2018-06-02
- 用途:
- 棚卸をするときに用紙に記入するため
文字を書こうとすると、たわんでしまい書きにくいです。
もう少し硬い方が使いやすいと感じました。
使用する際は裏側から支えていますが、ちょっと手間です。
どこかに置いて書くには問題ないとは思いますが、持ち歩いて使われる方にはあまりむかないかな…と思います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25