コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
形状
ブランチティー
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70844463
ATB12-02
12
R1/4
¥
8,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70844472
ATB4-02
4
R1/4
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70844488
ATB6-02
6
R1/4
¥
5,230
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70844497
ATB6-03
6
R3/8
¥
6,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70844506
ATB8-03
8
R3/8
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください