クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ

クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ コガネイ クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ コガネイ クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71267963 CS-R300-02 1/4
7,080
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
71267972 CS-R600-03 3/8
10,230
9,298
10,228 (税込)
12日以内出荷

返品不可
71267988 CS-R600-04 1/2
10,230
9,298
10,228 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする