曜日別特売

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ - コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手

形状ソケットエルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71268855CS-ULA1010
5,700
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
71268864CS-ULA88
4,900
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする