コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
ユニオンストレート
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71268968
CS-US10
10
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71268986
CS-US6M
6
¥
4,400
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71268995
CS-US8
8
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71268977
CS-US4
4
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください