コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
違径ユニオン
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)
0~60
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71269004
CS-USD16-12
1袋(5個)
12、16
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71269022
CS-USD6-4M
1袋(10個)
4、6
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71269038
CS-USD8-6
1袋(10個)
6、8
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71269013
CS-USD6-4
1袋(10個)
4、6
¥
4,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください