曜日別特売

ショックアブソーバKSHAシリーズ

ショックアブソーバKSHAシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHAシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHAシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHAシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHAシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHAシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHAシリーズ - コガネイショックアブソーバKSHAシリーズ - コガネイ

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

構造固定式材質(本体)銅合金オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
全長(mm)
取付ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71988078KSHA4X4-A0.1429.5M6×0.75
4,600
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988087KSHA4X4-A-20.1429.5M6×0.75
5,690
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988096KSHA4X4-A-S0.1429.5M6×0.75
4,960
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988105KSHA4X4-B0.3429.5M6×0.75
4,600
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988114KSHA4X4-BD0.5429.5M6×0.75
4,600
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988123KSHA4X4C-A0.1433.5M6×0.75
5,080
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988132KSHA4X4C-A-20.1433.5M6×0.75
6,170
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988148KSHA4X4C-A-S0.1433.5M6×0.75
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988157KSHA4X4C-BD0.5433.5M6×0.75
5,080
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988166KSHA4X4C-BD-2-S0.5433.5M6×0.75
6,530
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
71988175KSHA4X4C-BD-S0.5433.5M6×0.75
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988184KSHA4X4C-B-S0.3433.5M6×0.75
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988193KSHA5X5-B0.3531M8×0.75
5,080
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988202KSHA5X5-B-2-S0.3531M8×0.75
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988218KSHA5X5C-B0.3536M8×0.75
5,570
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988227KSHA5X5C-B-20.3536M8×0.75
6,660
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
71988236KSHA5X5C-D1536M8×0.75
5,570
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988245KSHA5X5C-D-21536M8×0.75
6,660
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
71988254KSHA5X5C-D-S1536M8×0.75
5,930
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71988263KSHA5X5C-E2536M8×0.75
5,570
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988272KSHA5X5C-E-2-S2536M8×0.75
7,020
6,398
7,038(税込)
当日出荷
71988288KSHA5X5C-E-32536M8×0.75
6,660
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
71988297KSHA5X5-D-S1531M8×0.75
5,440
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71988306KSHA6X5-B0.3530.5M10×1
5,080
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988315KSHA6X5-B-2-S0.3530.5M10×1
6,530
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
71988324KSHA6X5C-A0.1538.5M10×1
5,570
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988333KSHA6X5C-A-S0.1538.5M10×1
5,930
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988342KSHA6X5C-B0.3538.5M10×1
5,570
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988358KSHA6X5C-B-S0.3538.5M10×1
5,930
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988367KSHA6X5C-DE-2-S1.5538.5M10×1
7,020
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
71988376KSHA6X5-D1530.5M10×1
5,080
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988385KSHA6X5-D-2-S1530.5M10×1
6,530
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
71988394KSHA6X5-DE1.5530.5M10×1
5,080
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988403KSHA6X5-DE-S1.5530.5M10×1
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988412KSHA6X5-D-S1530.5M10×1
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988428KSHA6X8C-D-2-S1856M10×1
7,500
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
71988437KSHA6X8C-E2856M10×1
6,050
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988446KSHA6X8C-E-2-S2856M10×1
7,500
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988455KSHA6X8C-E-S2856M10×1
6,410
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
71988464KSHA6X8C-F2.9856M10×1
6,050
5,498
6,048(税込)
当日出荷
71988473KSHA6X8C-F-S2.9856M10×1
6,410
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
71988482KSHA6X8C-F-X2.9856M10×1
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988498KSHA6X8-D1848M10×1
5,570
5,098
5,608(税込)
当日出荷
71988507KSHA6X8-D-S1848M10×1
5,930
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988516KSHA6X8-D-X1848M10×1
5,570
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988525KSHA6X8-E-22848M10×1
6,660
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
71988534KSHA6X8-E-S2848M10×1
5,930
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
71988543KSHA6X8-F-22.9848M10×1
6,660
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
71988552KSHA6X8-F-2-S2.9848M10×1
7,020
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988568KSHA6X8-F-S2.9848M10×1
5,930
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする