コガネイ
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ
構造
固定式
最大衝突速度(m/s)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
全長(mm)
取付ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71988778
KSHDM10X15
13.3
15
99
M18×1.5
¥
15,730
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71988787
KSHDM5X10
2.5
10
86
M10×1
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988796
KSHDM5X8
1
8
67
M10×1
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71988805
KSHDM6X10
3.9
10
93
M12×1
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください