マイクロエジェクタMEシリーズ

マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

仕様●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート 形式マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし) 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 有効断面積(mm2)0.2 作動方式直接作動 空気消費量(L/min)4.5(圧縮) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 給油不可 耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)588.4 ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ) 配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M3×0.5 最大流量(L/min)(ANR)3.0(真空側) 最高真空圧力(kPa)-80 ノズル径(Φmm)0.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71999068 ME03
5,320
4,898
5,388 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする