曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ

ガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。

作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
285件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73211127SGDAKQ12X100-HL-ZE135B1121000.2~1M5×0.8
41,750
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211136SGDAKQ12X100-HL-ZE155B1121000.2~1M5×0.8
41,870
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211145SGDAKQ12X100-HL-ZE155B2121000.2~1M5×0.8
45,380
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211154SGDAKQ12X100-HL-ZE235A1121000.2~1M5×0.8
41,390
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211163SGDAKQ12X100-RL-ZE135A1121000.2~1M5×0.8
41,390
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211172SGDAKQ12X100-RL-ZE135A2121000.2~1M5×0.8
44,420
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211188SGDAKQ12X10-HL-ZE135B112100.2~1M5×0.8
35,210
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211197SGDAKQ12X10-HL-ZE155B112100.2~1M5×0.8
35,330
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211206SGDAKQ12X10-HL-ZE155B212100.2~1M5×0.8
38,840
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211215SGDAKQ12X10-HL-ZE235A112100.2~1M5×0.8
34,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211224SGDAKQ12X10-RL-ZE135A112100.2~1M5×0.8
34,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211233SGDAKQ12X10-RL-ZE135A212100.2~1M5×0.8
37,880
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
73211242SGDAKQ12X20-HL-ZE135B112200.2~1M5×0.8
35,940
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211258SGDAKQ12X20-HL-ZE155B112200.2~1M5×0.8
36,060
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211267SGDAKQ12X20-HL-ZE155B212200.2~1M5×0.8
39,570
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211276SGDAKQ12X20-HL-ZE235A112200.2~1M5×0.8
35,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211285SGDAKQ12X20-RL-ZE135A112200.2~1M5×0.8
35,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211294SGDAKQ12X20-RL-ZE135A212200.2~1M5×0.8
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211303SGDAKQ12X30-HL-ZE135B112300.2~1M5×0.8
36,670
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211312SGDAKQ12X30-HL-ZE155B112300.2~1M5×0.8
36,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211328SGDAKQ12X30-HL-ZE155B212300.2~1M5×0.8
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211337SGDAKQ12X30-HL-ZE235A112300.2~1M5×0.8
36,310
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211346SGDAKQ12X30-RL-ZE135A112300.2~1M5×0.8
36,310
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211355SGDAKQ12X30-RL-ZE135A212300.2~1M5×0.8
39,340
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211364SGDAKQ12X40-HL-ZE135B112400.2~1M5×0.8
37,390
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211373SGDAKQ12X40-HL-ZE155B112400.2~1M5×0.8
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211382SGDAKQ12X40-HL-ZE155B212400.2~1M5×0.8
41,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211398SGDAKQ12X40-HL-ZE235A112400.2~1M5×0.8
37,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211407SGDAKQ12X40-RL-ZE135A112400.2~1M5×0.8
37,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211416SGDAKQ12X40-RL-ZE135A212400.2~1M5×0.8
40,060
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211425SGDAKQ12X50-HL-ZE135B112500.2~1M5×0.8
38,120
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211434SGDAKQ12X50-HL-ZE155B112500.2~1M5×0.8
38,240
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211443SGDAKQ12X50-HL-ZE155B212500.2~1M5×0.8
41,750
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211452SGDAKQ12X50-HL-ZE235A112500.2~1M5×0.8
37,760
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211468SGDAKQ12X50-RL-ZE135A112500.2~1M5×0.8
37,760
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211477SGDAKQ12X50-RL-ZE135A212500.2~1M5×0.8
40,790
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211486SGDAKQ12X75-HL-ZE135B112750.2~1M5×0.8
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211495SGDAKQ12X75-HL-ZE155B112750.2~1M5×0.8
40,050
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211504SGDAKQ12X75-HL-ZE155B212750.2~1M5×0.8
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211513SGDAKQ12X75-HL-ZE235A112750.2~1M5×0.8
39,570
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211522SGDAKQ12X75-RL-ZE135A112750.2~1M5×0.8
39,570
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
73211538SGDAKQ12X75-RL-ZE135A212750.2~1M5×0.8
42,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211547SGDAKQ16X100-HL-ZE102A1161000.2~1M5×0.8
43,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211556SGDAKQ16X100-HL-ZE102B1161000.2~1M5×0.8
43,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211565SGDAKQ16X100-HL-ZE135B1161000.2~1M5×0.8
44,650
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211574SGDAKQ16X100-HL-ZE155B1161000.2~1M5×0.8
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211583SGDAKQ16X100-HL-ZE155B2161000.2~1M5×0.8
48,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211592SGDAKQ16X100-HL-ZE235B1161000.2~1M5×0.8
44,650
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211608SGDAKQ16X100-HL-ZE235B2161000.2~1M5×0.8
48,040
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73211617SGDAKQ16X100-RL-ZE135B1161000.2~1M5×0.8
44,650
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする