曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ

ガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。

作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用流体空気給油不要クッションゴムバンパ方式仕様スクレーパガイド付ジグシリンダ使用温度範囲(℃)0~60本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
186件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73232425SGDAQY12X100-ZE202A1100120.2~1M5×0.8
32,310
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232434SGDAQY12X100-ZE255A1100120.2~1M5×0.8
33,280
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232443SGDAQY12X100-ZE255A2100120.2~1M5×0.8
36,430
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232452SGDAQY12X10-ZE202A110120.2~1M5×0.8
25,780
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232468SGDAQY12X10-ZE255A110120.2~1M5×0.8
26,750
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232477SGDAQY12X10-ZE255A210120.2~1M5×0.8
29,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232486SGDAQY12X20-ZE202A120120.2~1M5×0.8
26,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232495SGDAQY12X20-ZE255A120120.2~1M5×0.8
27,470
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232504SGDAQY12X20-ZE255A220120.2~1M5×0.8
30,620
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232513SGDAQY12X30-ZE202A130120.2~1M5×0.8
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232522SGDAQY12X30-ZE255A130120.2~1M5×0.8
28,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232538SGDAQY12X30-ZE255A230120.2~1M5×0.8
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232547SGDAQY12X40-ZE202A140120.2~1M5×0.8
27,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232556SGDAQY12X40-ZE255A140120.2~1M5×0.8
28,920
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232565SGDAQY12X40-ZE255A240120.2~1M5×0.8
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232574SGDAQY12X50-ZE202A150120.2~1M5×0.8
28,680
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232583SGDAQY12X50-ZE255A150120.2~1M5×0.8
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232592SGDAQY12X50-ZE255A250120.2~1M5×0.8
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232608SGDAQY12X75-ZE202A175120.2~1M5×0.8
30,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232617SGDAQY12X75-ZE255A175120.2~1M5×0.8
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232626SGDAQY12X75-ZE255A275120.2~1M5×0.8
34,610
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232635SGDAQY16X100-ZE135A1100160.2~1M5×0.8
34,970
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232644SGDAQY16X100-ZE155B1100160.2~1M5×0.8
35,450
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232653SGDAQY16X10-ZE135A110160.2~1M5×0.8
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232662SGDAQY16X10-ZE155B110160.2~1M5×0.8
28,920
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232678SGDAQY16X20-ZE135A120160.2~1M5×0.8
29,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232687SGDAQY16X20-ZE155B120160.2~1M5×0.8
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232696SGDAQY16X30-ZE135A130160.2~1M5×0.8
29,890
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232705SGDAQY16X30-ZE155B130160.2~1M5×0.8
30,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232714SGDAQY16X40-ZE135A140160.2~1M5×0.8
30,620
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232723SGDAQY16X40-ZE155B140160.2~1M5×0.8
31,100
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232732SGDAQY16X50-ZE135A150160.2~1M5×0.8
31,340
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232748SGDAQY16X50-ZE155B150160.2~1M5×0.8
31,820
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232757SGDAQY16X75-ZE135A175160.2~1M5×0.8
33,160
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232766SGDAQY16X75-ZE155B175160.2~1M5×0.8
33,640
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232775SGDAQY20X100-ZE135B1100200.2~1Rc1/8
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232784SGDAQY20X100-ZE202A1100200.2~1Rc1/8
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232793SGDAQY20X100-ZE235B1100200.2~1Rc1/8
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232802SGDAQY20X100-ZE235B2100200.2~1Rc1/8
42,720
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232818SGDAQY20X10-ZE135B110200.2~1Rc1/8
32,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232827SGDAQY20X10-ZE202A110200.2~1Rc1/8
31,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232836SGDAQY20X10-ZE235B110200.2~1Rc1/8
32,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232845SGDAQY20X10-ZE235B210200.2~1Rc1/8
36,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232854SGDAQY20X125-ZE135B1125200.2~1Rc1/8
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232863SGDAQY20X125-ZE202A1125200.2~1Rc1/8
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232872SGDAQY20X125-ZE235B1125200.2~1Rc1/8
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232888SGDAQY20X125-ZE235B2125200.2~1Rc1/8
44,530
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232897SGDAQY20X150-ZE135B1150200.2~1Rc1/8
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232906SGDAQY20X150-ZE202A1150200.2~1Rc1/8
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73232915SGDAQY20X150-ZE235B1150200.2~1Rc1/8
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする