曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ(低速仕様)

ガイド付ジグシリンダ(低速仕様) - コガネイガイド付ジグシリンダ(低速仕様) - コガネイガイド付ジグシリンダ(低速仕様) - コガネイガイド付ジグシリンダ(低速仕様) - コガネイガイド付ジグシリンダ(低速仕様) - コガネイガイド付ジグシリンダ(低速仕様) - コガネイガイド付ジグシリンダ(低速仕様) - コガネイガイド付ジグシリンダ(低速仕様) - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。

ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動方式複動片ロッド仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5作動速度範囲(mm/s)5~100内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73286955T-SGDAQ12X100-ZE102A112100
40,110
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73286964T-SGDAQ12X100-ZE102A212100
42,940
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
73286973T-SGDAQ12X100-ZE135A112100
41,220
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73286982T-SGDAQ12X100-ZE135B112100
41,680
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73286998T-SGDAQ12X100-ZE135B212100
46,080
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287007T-SGDAQ12X100-ZE155A112100
41,370
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287016T-SGDAQ12X100-ZE155A212100
45,460
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287025T-SGDAQ12X100-ZE155B112100
41,850
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287034T-SGDAQ12X100-ZE155B212100
46,420
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287043T-SGDAQ12X100-ZE235A112100
41,220
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287052T-SGDAQ12X100-ZE235A212100
45,160
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287068T-SGDAQ12X10-ZE102A11210
31,620
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287077T-SGDAQ12X10-ZE135A11210
32,730
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287086T-SGDAQ12X10-ZE135B11210
33,190
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287095T-SGDAQ12X10-ZE155A11210
32,880
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287104T-SGDAQ12X10-ZE235A11210
32,730
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287113T-SGDAQ12X20-ZE102A11220
32,560
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287122T-SGDAQ12X20-ZE102A21220
35,390
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287138T-SGDAQ12X20-ZE135A11220
33,670
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287147T-SGDAQ12X20-ZE135B11220
34,130
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287156T-SGDAQ12X20-ZE135B21220
38,530
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287165T-SGDAQ12X20-ZE155A11220
33,820
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287174T-SGDAQ12X20-ZE155A21220
37,910
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287183T-SGDAQ12X20-ZE155B11220
34,300
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287192T-SGDAQ12X20-ZE155B21220
38,870
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287208T-SGDAQ12X20-ZE235A11220
33,670
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
73287217T-SGDAQ12X20-ZE235A21220
37,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
73287226T-SGDAQ12X30-ZE102A11230
33,510
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287235T-SGDAQ12X30-ZE102A21230
36,340
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287244T-SGDAQ12X30-ZE135A11230
34,620
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287253T-SGDAQ12X30-ZE135B11230
35,080
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287262T-SGDAQ12X30-ZE135B21230
39,480
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287278T-SGDAQ12X30-ZE155A11230
34,770
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287287T-SGDAQ12X30-ZE155A21230
38,860
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287296T-SGDAQ12X30-ZE155B11230
35,250
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287305T-SGDAQ12X30-ZE155B21230
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287314T-SGDAQ12X30-ZE235A11230
34,620
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287323T-SGDAQ12X30-ZE235A21230
38,560
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287332T-SGDAQ12X40-ZE102A11240
34,440
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287348T-SGDAQ12X40-ZE102A21240
37,270
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287357T-SGDAQ12X40-ZE135A11240
35,550
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287366T-SGDAQ12X40-ZE135B11240
36,010
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287375T-SGDAQ12X40-ZE135B21240
40,410
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287384T-SGDAQ12X40-ZE155A11240
35,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287393T-SGDAQ12X40-ZE155A21240
39,790
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287402T-SGDAQ12X40-ZE155B11240
36,180
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287418T-SGDAQ12X40-ZE155B21240
40,750
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287427T-SGDAQ12X40-ZE235A11240
35,550
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287436T-SGDAQ12X40-ZE235A21240
39,490
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73287445T-SGDAQ12X50-ZE102A11250
35,390
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする