コガネイ
クイック継手ロータリータイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式
ストレート
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
リング色
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
チューブ外径D(Φmm)
寸法P(Φmm)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(gcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73289947
TSR10-01
68
R1/8
8
55
20.2
35
51
22
10
18
300
200(空転)
¥
3,910
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73289956
TSR12-02
94
R1/4
11
63.2
23.4
50
57.2
24
12
21
250
250(空転)
¥
4,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73289965
TSR12-03
95
R3/8
12
63.7
23.4
50
57.4
24
12
21
250
250(空転)
¥
4,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73289974
TSR12-04
102
R1/2
15
63.7
23.4
50
55.5
24
12
21
250
250(空転)
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73289983
TSR4-M5
13
M5×0.8
3
32.6
16.1
1.9
29.6
12
4
10
500
60(空転)
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73289992
TSR4-M6
13
M6×1
4
33.6
16.1
4.2
29.6
12
4
10
500
60(空転)
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73290008
TSR6-01
18
R1/8
8
36.9
17.2
9
32.9
14
6
12.5
500
120(空転)
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73290017
TSR6-02
23
R1/4
11
38.9
17.2
9
32.7999999999999
14
6
12.5
500
120(空転)
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73290026
TSR8-01
34
R1/8
8
45.3
18.9
20
41.3
17
8
14.5
400
150(空転)
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73290035
TSR8-02
32
R1/4
11
44.3
18.9
20
38.3
17
8
14.5
400
150(空転)
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73290044
TSR8-03
39
R3/8
12
44.3
18.9
20
38
17
8
14.5
400
150(空転)
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください