曜日別特売

ストップ弁付クイック継手

ストップ弁付クイック継手 - コガネイストップ弁付クイック継手 - コガネイストップ弁付クイック継手 - コガネイストップ弁付クイック継手 - コガネイストップ弁付クイック継手 - コガネイストップ弁付クイック継手 - コガネイストップ弁付クイック継手 - コガネイストップ弁付クイック継手 - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手

形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
有効断面積(mm2)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
チューブ外径D(Φmm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73290114TSS10-0232R1/41138.299999999999920.117.832.31716.8-1017
880
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
73290123TSS10-0464R1/21539.820.724.931.62116.8-1018
990
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
73290132TSS12-0365R3/81245.823.128.839.52119.8-1220.8
1,050
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
73290148TSS4-M57M5×0.8328.412.11.625.489.87.848
830
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
73290157TSS6-019.2R1/8826.913.47.322.91011.89.8610
620
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
73290166TSS6-0222R1/41126.913.47.320.91411.89.8612
640
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
73290175TSS6-M512M5×0.8331.713.42.328.71011.89.8610
840
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
73290184TSS8-0123R1/8835.718.39.131.71413.8-814
690
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
73290193TSS8-0223R1/4113618.314.2301413.8-814
720
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
73290202TSS8-0339R3/8123618.315.829.71713.8-815
870
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする