ニチアス
丸打パッキン
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途
固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
編組
袋編
断面タイプ
円形
材質
金属線で補強したアルカリアースシリケートウール
注意
※パッキンは若干の有機分を含みますので昇温初期に煙が発生する恐れがあります。発煙を嫌う用途で使用する場合は空焚きなどにより有機分を飛ばしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71178564
TOMBO No.8420
1巻(30m)
9.5
1.81
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71178582
TOMBO No.8420
1巻(30m)
11.1
2.49
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71178616
TOMBO No.8420
1巻(30m)
12.7
3.19
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71178634
TOMBO No.8420
1巻(30m)
14.3
4.03
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71178652
TOMBO No.8420
1巻(15m)
15.9
2.52
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71178686
TOMBO No.8420
1巻(15m)
19
3.53
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71178704
TOMBO No.8420
1巻(15m)
22.2
4.87
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71178765
TOMBO No.8420
1巻(15m)
25.4
6.38
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください