ニチアス
角打パッキン-H
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した角打ちパッキンです。TOMBO No.8520と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。
用途
固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
断面タイプ
正方形
注意
※パッキンは若干の有機分を含みますので昇温初期に煙が発生する恐れがあります。発煙を嫌う用途で使用する場合は空焚きなどにより有機分を飛ばしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71178092
TOMBO No.8520-H
1巻(30m)
11
八編
3.23
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71178117
TOMBO No.8520-H
1巻(30m)
12.5
八編
4.03
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71178135
TOMBO No.8520-H
1巻(30m)
14.5
袋編
5.58
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71178153
TOMBO No.8520-H
1巻(15m)
16
袋編
3.38
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71178178
TOMBO No.8520-H
1巻(15m)
19
袋編
4.47
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71178196
TOMBO No.8520-H
1巻(15m)
22
袋編
5.6
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71178214
TOMBO No.8520-H
1巻(15m)
25.5
袋編
6.98
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください