丸打パッキン-WH

丸打パッキン-WH - ニチアス

金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組したパッキンに、チタン系含浸剤を含浸した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8540-Hをベースになじみ性、高温シール性を上げるため、含浸処理を施しました。

用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
注意
※含浸剤成分の消失に伴うシール性の低下が起こるため、酸化雰囲気400℃以下、非酸化雰囲気600℃以下で使用することをお勧めします。
※パッキンは若干の有機分を含みますので昇温初期に煙が発生する恐れがあります。発煙を嫌う用途で使用する場合は空焚きなどにより有機分を飛ばしてからご使用下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71179264TOMBO No.8420-WH1巻(30m)113.76
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71179282TOMBO No.8420-WH1巻(30m)12.54.97
オープン
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71179307TOMBO No.8420-WH1巻(30m)14.56.12
オープン
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71179325TOMBO No.8420-WH1巻(15m)163.82
オープン
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71179343TOMBO No.8420-WH1巻(15m)195.54
オープン
489,800
538,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71179368TOMBO No.8420-WH1巻(15m)227.16
オープン
639,800
703,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
71179386TOMBO No.8420-WH1巻(15m)25.59.4
オープン
839,800
923,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする