エースカッター

エースカッター 精和産業

高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。
ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。
不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計です。
片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。
最大ロール径75mmまでのものまでOK!

仕様作業方法:足 寸法(mm)100×285×140 質量(kg)2.6 最大径(Φmm)(ロール)75 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合テープ芯内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71325363 AC-1 (ロール)75 2600
17,000
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする