グラスターポリッシュ
液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落としに最適です。
液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落とし。
研磨剤入り。
用途汚れ落とし・つや出し
特性研磨、つや出し
種別硝子用
寸法(mm)126×63×63
質量(g)360
主な用途ガラス
内容量1本(500cc)
液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落としに最適です。
液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落とし。
研磨剤入り。