MSパウチ

MSパウチ 明光商会
(3件のレビュー)

素早い立ち上がりの新エコノミーモデル。スピーディーに美しい仕上がりを実現します。
ウォームアップタイム大幅短縮。電源起動時から約1分30秒でパウチ可能です。急な作業にもすぐ対応できます。
ハイスピード加工。1分間に約1500mmの速度でスムーズかつ、美しくパウチできます。
安心してお使いいただける安全設計。熱を持つヒートコントローラーから投入口を離すことにより、安全性を高めました。また、使用時の温度の過上昇や過電流も防止します。
省エネモードを標準搭載。30分操作が行われないとスリープモードに切り替わり、さらに30分使用しなかった場合は自動的に電源が切れます。
欧州連合(EU)が実施する有害物質規制(RoHS指令)に対応した製品です。

最大ラミネート厚さ(mm)約0.7(フィルム含む) ウォームアップ時間約1分30秒(100μm) 質量(kg)約6.5 ホワイト 消費電力(W)1330 電源AC100V 50/60Hz 適合サイズA3 機能A3サイズ対応、ハイスピード、リバーススイッチ、切り忘れ防止機能 ラミネート速度(mm/秒)約25(100μm) ローラー数6 ラミネート幅(mm)(最大)330 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100~250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71014353 QHS330
65,800
49,980
54,978 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-01
用途:
写真などのパウチ
その他業種

とてもよい!以前の型のパウチからこの型への新型化されていた。
とても使い勝手がよい。便利である。

対象商品:
71014353
2022-08-30
用途:
事務所掲示物や個人携帯用配布物の加工
製造業

10年前のものと比べて電源を入れてからの立ち上がりが早く、パウチ処理の時間も格段に速くなっています。その分電力消費が1330Wと高くなっているので、延長コード等でのたこ足やブレーカー容量への注意が必要です。

対象商品:
71014353
2018-12-21
用途:
職場の掲示物の保護に使用
教育・研究機関

同じ会社の古い製品を使っていましたが、
ものすごく長持ちしました。
新しいものは、以前より、待ち時間も短く、早く作業ができてうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする