曜日別特売

タミヤ モデリングブラシHF スタンダードセット

タミヤ モデリングブラシHF スタンダードセット - TAMIYA(タミヤ)

毛先のそろいがよく、しなやかなコシが特長のタミヤ・モデリングブラシHFの中でも、特に使い勝手に優れた3本をセットにしました。
どれも模型用塗料に最適な特殊樹脂毛を使用。より美しい仕上がりを求める中・上級者はもちろん初心者用としても使えます。

用途塗装用セット内容平筆No.2、平筆No.0、面相筆(極細)幅(mm)平筆No.2:約6、平筆No.0:約4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72073785ITEM 87067
860
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする