曜日別特売

電源トランス

電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
絶縁種別B仕様単巻、静電シールドなし形状CDS周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436温度上昇80℃以下出力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相保護装置プロテクター使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5内容量1台
全6種類を絞り込む
容量(VA)
入力電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kVA)
容量(VA)
質量(kg)
高さH(mm)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73427384CD110-06S-6002.3147110
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73427393CD110-10S110002.7150110
30,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73427402CD110-15S1.515003.7155110
41,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73427418CD120-06S-6002.3147115~120
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73427427CD120-10S110002.7150115~120
30,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73427436CD120-15S1.515003.7155115~120
41,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする