曜日別特売

電源トランス

電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
1次電圧(V)190/R200/2102次電圧(V)105/R100/0/R100/105絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73428863ZC22-01KB21
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73428872ZC22-02KB2
68,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月30日
73428888ZC22-03KB3
115,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73428897ZC22-05KB5
166,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする