TOYOZUMI(トヨズミ)
電源トランス
1次電圧(V)
R200/220/240
2次電圧(V)
R100/110×2
絶縁種別
B
仕様
複巻、静電シールドなし
形状
TP
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C-5310/6436
温度上昇
80℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
三相-単相(二回路)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73429423
SCT-01KB
1
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73429432
SCT-02KB
2
¥
86,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73429448
SCT-03KB
3
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません