EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
エジソンのお箸 Ⅰ左手用
トレーニング用すぐに正しく使えるお箸食事をしながら、正しいお箸の持ち方が身につく。
指用のリングで指を固定、正しい持ち方をサポートする。連結部で1本1本のお箸を固定。交差を防止。
材質
本体/ABS樹脂、リング/シリコーン
色
オレンジ
長さ(cm)
16
耐熱温度(℃)
90
内容量
1膳
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73371524
KJ103013
オープン
¥
979
¥
789
アウトレット
¥
868
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください