ハンガーフック
洗濯ハンガーの落下防止に竿にパチッとはめて、風によるハンガーのズレ、落下を防止します。
竿への取り付け、取り外しはワンタッチ。一般的な物干し竿の太さ(直径約3cm)用。
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)約4.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約78×45×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51710927 | - | 06101536 | - |
![]() |
ハンガーフック・neo | ダイヤ | 1パック(6個) | ¥199 税込¥219 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |