マッチョピンチ

マッチョピンチ ダイヤコーポレーション

厚物もガッチリ挟みます。

タイプ竿ピンチ 材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)約48 加工抗菌・防臭 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約135×60×75 入数(個)2 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73372574 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73372574 - 19693095 - 画像準備中 マッチョピンチ NEO ダイヤ 1セット(2個) 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする