リス
抗菌まな板 シンク
長いサイズでシンクに置ける抗菌まな板!
スーパーロングタイプでシンク上に置くことができるから調理台が広く使えて便利!
両面使用も可能なので肉類と野菜など使い分けOK。
シンクサイズ、形状をお確かめください。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
480×280×12
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
加工
抗菌
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73374123
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください