曜日別特売

耐熱抗菌まな板L

耐熱抗菌まな板L - リス耐熱抗菌まな板L - リス
(1件のレビュー)

食洗機対応抗菌素材配合で清潔に使えるカッティングボード。
食器洗浄機・食器乾燥機に対応した、プラスチックまな板。
日本製抗菌剤を使用した抗菌加工で、清潔にお使い頂けます。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。

材質ポリエチレン厚さ(mm)12寸法(mm)370×220サイズL耐熱温度(℃)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73374595-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73374595
2021-04-10
用途: 日常の調理
サービス業

サイズ、重さ共に使い勝手は良いです、耐久性が良ければリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする