スリムサニタリーミラー
小物が置ける棚が付いた鏡です。棚には穴がついているので、水が溜まりづらい構造です。割れても破片が飛び散りにくい飛散防止加工をしています。取り付け方法は「シリコンポンド」「ピン」「木ネジ」「引掛け」の4種類から選べます。取付けに必要な工具や部品は付属しています。
《シリコンボンド》
【◎取り付けられる場所】ブロック塀、外壁、ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁・浴室のタイル、ガラス、ユニットバスのプラスチック面【×取り付けられない所】・壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、はがれやすい塗装壁、プリント合板、土壁、しっくい。風化したブロックやコンクリート。われやすい薄いガラス面。※その他、表面がはがれやすい面
《ピン》
【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、板壁、プリント合板(木質新建材)【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
《木ネジ》
【◎取り付けられる場所】柱、板壁(45mm以上)、カモイ、プリント合板(下地にサンがある所)※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
《引掛け》
取付板に吊り下げ穴がありますので、フックなどに掛けてご使用いただけます。(フックは付属していません)※壁に対して鏡が前に傾くのが気になる場合は、吊下げた際、鏡裏面の下辺にある溝2か所にスペーサーを差し込んで、傾きを調整いただけます。スペーサーは取付板に付属しています。
用途浴室インテリアに。
材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・トレー:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂
取付け方法ピン・シリコンボンド・木ネジ・壁掛け
内容量1個
注意
※鏡は飛散防止加工をしておりますが、破損すると鋭利な破片となります。ケガしないようにご注意ください。※貴重品やこわれやすいものはのせないでください。※落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分があると付きません。
バス用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73375225 | BB-318 | 29440366 | B00517 |
![]() |
サニタリーミラー | LEC(レック) | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
73375243 | BB-320 | 29440375 | B00519 |
![]() |
サニタリーミラー | LEC(レック) | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |