スリムシンプルミラー(くもり止めフィルム付き)
曇り止めフィルムでお風呂でも曇らない鏡浴室などの湿気が多い場所に取り付けても曇りません。
効果は、浴室内の使用で約1年持続。薄型なので狭い浴室内もすっきり。
用途鏡用
仕様スリム・くもり止めフィルム付き
材質鏡:ガラス、フレーム・裏板:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂
寸法(mm)ミラー250×10×325、くもり止めフィルム150×1×200
質量(g)559
タイプミラー
取付け方法シリコンボンド・木ネジ・壁掛け
内容量1個
バス用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73375277 | BB-329 | 29440330 | B00500 |
|
お風呂用 ミラー くもり止めフィルム付 | LEC(レック) | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |