ウルトラマグネットツールフック(丸)

ウルトラマグネットツールフック(丸) LEC(レック)
(6件のレビュー)

従来の磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ、ネオジム磁石を使用して、コンパクトで高荷重を実現しました。取付部のマグネットにはキズ防止シートが付いています。奥行きのある掛けやすいワイドフックです。

用途リビング収納に。 耐荷重(kg)2.5 特性超強力 材質支持部:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼線 寸法(mm)35×35×65H 質量(g)45 取付け方法マグネット 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73376232 H-518
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73376232 H-518 31129098 H00416 H00416 強力マグネットフック(丸) LEC(レック) 31129098 強力マグネットフック(丸) LEC(レック) 1パック(2個) 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73376232
2023-04-01
用途:
厨房で、ザルなどの引っ掛け収納に。
鉄板焼多加 様 (飲食業)

アーム部のバリエーションが広がると助かります。カーブが緩やかでアームが長いなど。

対象商品:
73376232
2022-07-27
用途:
荷物の引っ掛け時
製造業

耐久性がしっかりしており、小さなカバンなど引っ掛けるのにちょうどよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73376232
2021-03-10
用途:
整理整頓
製造業

切断道具の傍や 材料棚の脇にそのまま貼り付けてコンベックスや直尺を
掛けておけるのでとても重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
73376232
2020-07-22
用途:
倉庫整理

スチール倉庫の壁面で使用しています。価格も安く良く付きますので整理整頓が捗ります。リピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
73376232
2020-03-02
用途:
壁に物を吊すのに使っています。

比較的重量があるものでも耐える点が気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
73376232
2019-04-19
用途:
吊り下げ

フックの部分が長いので大きい物を引っ掛けることができます。
この長いのがなかなか売ってなくて探しました。
マグネットの強さも十分にあり満足のできる品物です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする