ステンレス5連フック(吸盤)

ステンレス5連フック(吸盤) LEC(レック) ステンレス5連フック(吸盤) LEC(レック) ステンレス5連フック(吸盤) LEC(レック) ステンレス5連フック(吸盤) LEC(レック) ステンレス5連フック(吸盤) LEC(レック)

錆びに強く、丈夫で長持ちの18-8ステンレス製です。お風呂場や洗面所のタイルに吸盤で簡単に取り付けられます。フックは丈夫な2重構造。固定されていて動かないため、ひっかけやすく、取りやすいです。

用途お風呂場や洗面所のタイルに 耐荷重(kg)0.5 材質本体:鋼板(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)20×10×30 質量(g)23 タイプ薄型小型 取付け方法粘着テープ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73376257 BB-091
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする