IHクッキングヒーター用 GFシート
IHトッププレートの汚れや焦げ防止に。
このシートを使用することで汚れを防止し、いつまでもトッププレートの美しさを保つ事が出来ます。
IHクッキングヒーター専用。 オールメタル対応のIHクッキングヒーターでもご使用いただけます。
材質ガラス繊維
直径(Φmm)195
質量(g)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×0.1
加工フッ素樹脂コーティング
耐熱温度(℃)250
内容量1枚(2枚)
注意
※ラジエントヒーター、ハロゲンヒーターには使用できません。※光センサー付きのIHクッキングヒーターでは使用できません。