曜日別特売

キッチンペーパーホルダー プレート

キッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業キッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業キッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業キッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業キッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業
(1件のレビュー)

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品シンプルなキッチンペーパースタンド。
滑り止め付きだから、ペーパーカットがしやすい。
シンクトップのコーナーなど、キッチンのちょっとしたスペースに設置可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン付属品クッション×4質量(g)約380対応直径約11cm・高さ約24cmまでの一般的なキッチンペーパーロールに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×26.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733771582435
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377158
2024-01-11
用途: 調理場のキッチンペーパー用に
株式会社千翔飲食業

使用しているキッチンペーパーのロールが業務用の太い物なので、最初の時はきつきつで、回転しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする