曜日別特売

戸棚下収納ラック プレート

戸棚下収納ラック プレート - 山崎実業戸棚下収納ラック プレート - 山崎実業戸棚下収納ラック プレート - 山崎実業戸棚下収納ラック プレート - 山崎実業戸棚下収納ラック プレート - 山崎実業
(2件のレビュー)

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品。キッチンの吊り戸棚に差し込んで使用するキッチンペーパーホルダー使い方はアイデア次第。
キッチン小物をたっぷり収納。目線の高さで使いやすく、キッチンスペースを有効活用。

付属品六角レンチ×1材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1000耐荷重(kg)約2対応棚板の厚さ:約2.5cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×24×12内寸(cm)約W27.5×D24×H8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733772372443
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377237
2020-04-15
用途: 階段下空きスペースに追加棚
建設業・工事業

丈夫で良い、塗装もしっかりとした白マットで落ち着きがある。

対象商品 : 73377237
2020-07-02
用途: 調理時、ペーパータオルやティッシュなどの小物を置いています。
サービス業

調理テーブルに小物が散らからず、作業しやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする