曜日別特売

ステンレスランチジャー

ステンレスランチジャー - THERMOS(サーモス)
(2件のレビュー)

スープ容器付き保温弁当箱保温容器が魔法びんと同じ真空2重構造。独自の技術で軽量・コンパクトな容器に高い保温性を実現!
ご飯とスープは保温、いたみやすいおかずは常温!男性向け弁当箱。たっぷり入ってコンパクト!ごはん容量お茶碗3杯分(約1.3合)の大容量。

容量(L)おかず容器/0.4、ごはん容器/0.6(炊く前のお米の量/0.23)、スープ容器容量/0.3材質【保温容器】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/フタ:ポリプロピレン【おかず容器】本体・フタ:ポリプロピレン/パッキン:シリコン【ごはん容器】本体:ポリプロピレン/フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)【スープ容器】本体・フタ:ポリプロピレン/パッキン:シリコン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂質量(kg)0.9エコマーク認定認定長さ(cm)(箸)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13.5×21保温効力(℃)68以上(6時間)エコマーク認定番号10 146 010内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381026JBG-1801
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73381026
2021-06-17
用途: 毎日の昼食に使用
有限会社小山設備工業所

ご飯を入れる容器の蓋がシッカリ締まらない!ランチジャーから出すときにご飯の容器がランチジャーの中に残ってしまう。買って失敗でした。
全ての商品がこんな状態かはわかりませんが、ご飯の容器だけ交換してもらいたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 73381026
2018-07-21
用途: 昼食のお弁当
医療・福祉・介護関連業

ランチジャーの洗い替えのために購入しました。スープ、ご飯の保温力が良くて満足です。おかず容器の密封性も優れています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする