曜日別特売

保温弁当箱

保温弁当箱 - THERMOS(サーモス)保温弁当箱 - THERMOS(サーモス)

保温弁当箱セットランチタイムにあったかごはんを!ごはん保温容器が魔法びんと同じ真空2重構造。
独自の技術で軽量・コンパクトな容器に高い保温性を実現!ご飯は保温して温かく、傷みやすいおかずは常温でキープする男性向け弁当箱。

マットブラックセット内容ごはん容器(保温容器)、おかず容器×2個、箸・箸ケース、専用ポーチ材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ごはん容器本体:ポリプロピレン/ごはん容器フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/おかず容器本体:ポリプロピレン/おかず容器フタ:シリコーン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂エコマーク認定認定長さ(cm)(箸)19.5エコマーク認定番号10 146 010内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381035DBQ-362おかず容器/0.23×2個、ごはん容器/0.36(炊く前のお米の量/0.14)
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
73381044DBQ-502おかず容器/0.3×2個、ごはん容器/0.5(炊く前のお米の量/0.19)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする