スペア箸(16.5)

スペア箸(16.5) - スケーター

お弁当用スペア箸。
お弁当箱に付属しているお箸の替え箸。
おもに女性用のお弁当箱に付属しているサイズ(16.5cm)。
お箸が壊れたり、なくしたときに。

材質天然竹質量(g)7長さ(cm)(箸)16.5耐熱温度(℃)80内容量1膳(2膳)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381613A2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする