TKG
TKG 剛鉄 フライパン
特殊熱処理(窒化鉄)鉄の表面を窒化させたことで表面が極めてサビにくい強靭な鉄になってます。
底面の厚さ(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
横(mm)
高さ(mm)
質量(g)
深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73389058
-
212
400
51
792
49
153
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
73389067
-
250
445
51
874
49
190
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
73389076
-
272
465
57
990
55
195
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
73389085
-
296
487
58
1134
56
220
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください