TKG
TKG 剛鉄 いため鍋
特殊熱処理(窒化鉄)鉄の表面を窒化させたことで表面が極めてサビにくい強靭な鉄になってます。
底面の厚さ(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
横(mm)
高さ(mm)
質量(g)
深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73389094
-
254
440
66
904
64
177
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73389103
-
296
486
73
1078
71
168
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください