TKG
TKG 剛鉄 玉子焼
特殊熱処理(窒化鉄)鉄の表面を窒化させたことで表面が極めてサビにくい強靭な鉄になってます。
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
38
質量(g)
696
深さ(mm)
36
横(mm)
396
底径(Φmm)
156×120
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0094-0301
TKG品番(2017)
6-0004-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73389112
-
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください