ZX-D100 LEDクリップライト 電球色
キャップに取付可能で手元作業にぴったり。
電球の種類LED
色ブラック
質量(g)約26(電池別)
保護等級防沫形(IPX4相当)
光源高輝度Φ5mm電球色LED×3個
電池寿命(時間)電球色3灯:約11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×65
使用電池CR2032×2個(別売)
防塵防水性能防沫形(IPX4相当)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約8
照射距離(m)25
視認距離約25m
最大点灯時間約11時間
内容量1個
キャップに取付可能で手元作業にぴったり。