LEDヘッドライト
基本を押さえた定番モデル
電球の種類LED
色ブラック
質量(g)約165(電池別)
全光束(Lm)約350
保護等級耐水形(IPX6相当)
光源SUPERLED8W相当白色LED×1個、高輝度Φ5mm電球色LED×2個、高輝度Φ5mm赤色LED×2個
電池寿命(時間)メインLED:約12~50(100%~10%)、サブLED:約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:約57×47×52、電池ボックス:約80×35×53
使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)、ニッケル水素充電池対応
防塵防水性能耐水形(IPX6相当)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約350
照射距離(m)160
視認距離約160m
最大点灯時間メインLED:約12~50時間(100%~10%)、サブLED:約20時間
内容量1個