カラーグラフ関数電卓
従来までのグラフび加え、3Dグラフの描画・解析機能を搭載。さらに多彩な関数機能で、学習から研究まで幅広く活躍します
桁数10
質量(g)230
電源単4形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池(4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×188.5×18.6
機能(関数)1200以上、バックライト、カラー液晶、数学自然表示(グラフ関数電卓)、アイコンメニュー
電池寿命(時間)約170(アルカリ乾電池使用時)、約100(ニッケル水素充電池使用時)
メモリー28
主記憶(RAM)容量(標準/最大)(最大)61000バイト
液晶モニター384×216ドット(65536色)
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07