NIPカット判(ミシン目あり)

NIPカット判(ミシン目あり) TOPPANエッジ NIPカット判(ミシン目あり) TOPPANエッジ
(1件のレビュー)

ノンインパクトプリンタ(レザープリンタ)用フォーム印刷用紙です。上質紙に比べてトナー定着性がよく、シワになりにくいのが特徴です。

形状A式 タイプミシン目入り 余白なし 素材上質紙 入数3000枚 シートサイズA4 ラベル形状四角 内容量1箱(3000枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73424812 NA4M2N 横1本(2分割)
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中
73424828 NA4M3N 横2本(3分割)
オープン
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
73424837 NA4M4N 十字(4分割)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73424828
2024-07-17
用途:
3連伝票
運輸・通信業

品質は問題ありませんが、他サイトと比べると高値かと。
他サイトでは税抜き9000円なので、そちらで購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする