TOPPANエッジ
カラーラインフォーム
形状
A式
紙質
白上質55Kg
素材
上質紙
ミシン目
右縦ミシン有り
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
罫線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73425074
LT6L1
15×11
1/6ピッチスクリーン
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73425065
LT6A1
15×11
1/6ピッチスクリーン・1(25.4mm)毎横罫入
オープン
取扱い終了
返品不可
87539883
LT1016L1
10×11
1/6ピッチスクリーン(淡緑)
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください