TOPPANエッジ
チェーンストア統一伝票 ターンアラウンド1型
寸法(mm)
120×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120X50
適合プリンタ
ドットプリンタ
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ミシン目
複写枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73425266
C-BA14
-
4
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
73425275
C-BA15
-
5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
73425284
C-BA15M
あり(マイクロミシン)
5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください